https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-54-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJoaU1DOHhNREUwTkRNNU1qVTBOREk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFORjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Nzg0OWJlMzAzMDk2MDM1OGI0ZGZiNzkxZjM4NjgyODJmNjVjZmIyMmY5MWUyYTgwZmRkMjAxNDk1MjIxNDhhMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-54-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJoaU1DOHhNREUwTkRNNU1qVTBOREk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFORjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Nzg0OWJlMzAzMDk2MDM1OGI0ZGZiNzkxZjM4NjgyODJmNjVjZmIyMmY5MWUyYTgwZmRkMjAxNDk1MjIxNDhhMQ
TIMKEN
TIMKEN
21140-6023
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21140-6023
Oil Seal; 6-5/8" Shaft Dia; 12-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 54 Seal Design Code
制造商部件号
21140-6023
BDI部件号
22829610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21140-6023/p/22829610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893582085
重量 / Kilogram
1.415
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_54
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
54
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 6-5/8" Shaft Dia; 12-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 54 Seal Design Code
轴直径
6.625 英寸 | 168.275 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
12.5英寸 | 317.5毫米