https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoaE9TOHhNREUwTkRNNU1qYzNNelkyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDM0MjQ0ODg1M2UxMDU3ZmE5ZmQyNjIzMTdkZTIyZjM2ZTUxZmRhN2RjZDgwZDVmZjY2N2QzNDBlM2FlM2RmMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoaE9TOHhNREUwTkRNNU1qYzNNelkyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDM0MjQ0ODg1M2UxMDU3ZmE5ZmQyNjIzMTdkZTIyZjM2ZTUxZmRhN2RjZDgwZDVmZjY2N2QzNDBlM2FlM2RmMw
TIMKEN
TIMKEN
21158-0384
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21158-0384
Oil Seal; 1.187" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.437" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
制造商部件号
21158-0384
BDI部件号
22809823
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21158-0384/p/22809823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893595818
重量 / Kilogram
2.722
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.187" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.437" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
安装
1.875英寸 | 47.625毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
轴直径
1.187 英寸 | 30.15 毫米
名义宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米

