GARLOCK
GARLOCK
21159-0616
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21159-0616
1-15/32" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 63 Seal Design Code
制造商部件号
21159-0616
BDI部件号
367140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21159-0616/p/367140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744574666
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
304 Stainless Steel
密封设计编码
63
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63X0616 MILL-RIGHT N 304/316SS 1.469"ID 2.250"OD .
制造商内部编号
21159-0616
重量/磅
0.1
详细描述
1-15/32" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 63 Seal Design Code
轴直径
1.469 英寸 | 37.313 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
2.25英寸 | 57.15毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米