GARLOCK
GARLOCK
21168-0121
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21168-0121
23/32" Shaft Dia; 1-1/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
制造商部件号
21168-0121
BDI部件号
367306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21168-0121/p/367306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744200497
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63X0121 SIL CRS .719"ID 1.250"OD .312"THK
制造商内部编号
21168-0121
重量/磅
0.035
详细描述
23/32" Shaft Dia; 1-1/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
轴直径
0.719 英寸 | 18.263 毫米
安装
1.25英寸 | 31.75毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米