TIMKEN
TIMKEN
21168-0253
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21168-0253
Oil Seal; 5.118" Shaft Dia; 5-29/32" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
制造商部件号
21168-0253
BDI部件号
22833596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21168-0253/p/22833596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893776330
重量 / Kilogram
0.934
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 5.118" Shaft Dia; 5-29/32" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
轴直径
5.118 英寸 | 129.997 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
安装
5.906英寸 | 150.012毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米