https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSD1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnd01pOHhNREUxTURZNU5qY3hOREkzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMFF4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGMzOTFmMzFiM2VjNjExNWYzMTU2ZTA0NTVmNDMwMmM1NDRlOTM0ZTA5ZWI2ZGNiY2EyZmI3ZTdkMDVjMTg3Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSD1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnd01pOHhNREUxTURZNU5qY3hOREkzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMFF4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGMzOTFmMzFiM2VjNjExNWYzMTU2ZTA0NTVmNDMwMmM1NDRlOTM0ZTA5ZWI2ZGNiY2EyZmI3ZTdkMDVjMTg3Yw
SKF
SKF
2119989 / 21.192X24.016X1.496 HDSD1 VV
SKF SKF
描述
SKF 2119989 / 21.192X24.016X1.496 HDSD1 VV
Oil Seal; 21.192" Shaft Dia; 24-1/64" Housing Bore; 1.496" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1.496" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD1 Seal Design Code
制造商部件号
2119989 / 21.192X24.016X1.496 HDSD1 VV
BDI部件号
22779437
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2119989-21-192X24-016X1-496-HDSD1-VV/p/22779437
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311471367
重量 / Kilogram
6.41
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSD1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSD1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 21.192" Shaft Dia; 24-1/64" Housing Bore; 1.496" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1.496" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD1 Seal Design Code
实际宽度
1.496 英寸 | 37.998 毫米
轴直径
21.192 英寸 | 538.277 毫米
安装
24.016英寸 | 610.006毫米
名义宽度
1.496 英寸 | 37.998 毫米