21238-4027 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnNFpTODVNekUxTURnM016RTVNRGN3TG1wd1p3fDYxZGNkYTk4NTkxNjU5MThkY2MxZDUxNTc4Mzk5MjRkY2YwNmVkZWQ1NjA0YTlhYzQ0ZDA5OTEwOTM5Y2UzMTU
367548 油封 

GARLOCK GARLOCK

21238-4027

描述

GARLOCK 21238-4027

10-7/8" Shaft Dia; 12-3/8" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code

制造商部件号

21238-4027

BDI部件号
367548

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744100513
重量 / Kilogram
1.185
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64
其它特点
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
64X4027 MILL-RIGHT N CRS 10.875"ID 12.375"OD .688
制造商内部编号
21238-4027
重量/磅
2.61
详细描述
10-7/8" Shaft Dia; 12-3/8" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
轴直径
10.875 英寸 | 276.225 毫米
安装
12.375英寸 | 314.325毫米
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新