21238-4097 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-64-L-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnd09DODVOak13TVRVNE1ESTRPRE13TG1wd1p3fDA3NGIwMTA5ZmJhZWM2M2JmODg5ZWYyMzgwZjUwMzQwNzdjMDBhOTNiNDNhNjM3ZjllZGIwZDhhNjI0YTc5Yjc
1314690 油封 

TIMKEN TIMKEN

21238-4097

描述

TIMKEN 21238-4097

12-3/8" Shaft Dia; 14-3/8" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code

制造商部件号

21238-4097

BDI部件号
1314690

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893602615
重量 / Kilogram
1.833
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21238-4097
重量/磅
4.041
详细描述
12-3/8" Shaft Dia; 14-3/8" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
轴直径
12.375 英寸 | 314.325 毫米
安装
14.375英寸 | 365.125毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新