TIMKEN
TIMKEN
21238-4244
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21238-4244
20.866" Shaft Dia; 22.835" Housing Bore; 0.827" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.827" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
制造商部件号
21238-4244
BDI部件号
1314745
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21238-4244/p/1314745
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893603681
重量 / Kilogram
3.724
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21238-4244
重量/磅
8.211
详细描述
20.866" Shaft Dia; 22.835" Housing Bore; 0.827" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.827" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
实际宽度
0.827 英寸 | 21.006 毫米
安装
22.835英寸 | 580.009毫米
轴直径
20.866 英寸 | 529.996 毫米
名义宽度
0.827 英寸 | 21.006 毫米