21238-4250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-64-1-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoaE1pOHhNRFE0TVRFNU5UYzBOVE14TUM5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpZMFh6RmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2QzOThlYjliOTM2ZDc0ZGE2OTQxMDVjZTk0MjkyZTQzMjdjZTc0ZDc3ODEzNDk4MDE0ODNiYWRiNWI0OTU5OA
21927184 油封 

GARLOCK GARLOCK

21238-4250

描述

GARLOCK 21238-4250

Lip Seal; 20-7/8" Shaft Diameter; 22-7/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter | Carbon Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 64 Seal Design Code

制造商部件号

21238-4250

BDI部件号
21927184

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744160609
重量 / Kilogram
4.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter | Carbon Steel Finger
外框结构
Carbon Steel
密封设计编码
64
其它特点
7PSI Maximum Pressure | -40 to 200 Degree F Temperature Range
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 20-7/8" Shaft Diameter; 22-7/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter | Carbon Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 64 Seal Design Code
轴直径
20.875 英寸 | 530.225 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
22.875英寸 | 581.025毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新