21238-4552 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnNFpTODVNekUxTURnM016RTVNRGN3TG1wd1p3fDYxZGNkYTk4NTkxNjU5MThkY2MxZDUxNTc4Mzk5MjRkY2YwNmVkZWQ1NjA0YTlhYzQ0ZDA5OTEwOTM5Y2UzMTU
367719 油封 

GARLOCK GARLOCK

21238-4552

描述

GARLOCK 21238-4552

851MM Shaft Dia; 925MM Housing Bore; 23MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 23MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case Construction; 64-L Seal Design Code

制造商部件号

21238-4552

BDI部件号
367719

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744019457
重量 / Kilogram
10.94
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64-L
其它特点
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
64X4552 MILL-RIGHT N CRS 851MM ID 925MM OD 23MM T
制造商内部编号
21238-4552
重量/磅
24.15
详细描述
851MM Shaft Dia; 925MM Housing Bore; 23MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 23MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case Construction; 64-L Seal Design Code
轴直径
33.504 英寸 | 851 毫米
安装
36.417英寸 | 925毫米
名义宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
实际宽度
0.906 英寸 | 23 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新