https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-64-1-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoaE1pOHhNRFE0TVRFNU5UYzBOVE14TUM5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpZMFh6RmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2QzOThlYjliOTM2ZDc0ZGE2OTQxMDVjZTk0MjkyZTQzMjdjZTc0ZDc3ODEzNDk4MDE0ODNiYWRiNWI0OTU5OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-64-1-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoaE1pOHhNRFE0TVRFNU5UYzBOVE14TUM5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpZMFh6RmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2QzOThlYjliOTM2ZDc0ZGE2OTQxMDVjZTk0MjkyZTQzMjdjZTc0ZDc3ODEzNDk4MDE0ODNiYWRiNWI0OTU5OA
GARLOCK
GARLOCK
21238-9084
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21238-9084
Lip Seal; 17-3/4" Shaft Diameter; 20-5/64" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter | Carbon Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 64 Seal Design Code
制造商部件号
21238-9084
BDI部件号
21996849
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21238-9084/p/21996849
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744161514
重量 / Kilogram
4.1
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter | Carbon Steel Finger
外框结构
Carbon Steel
密封设计编码
64
其它特点
7PSI Maximum Pressure | -40 to 200 Degree F Temperature Range
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 17-3/4" Shaft Diameter; 20-5/64" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter | Carbon Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 64 Seal Design Code
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
17.75 英寸 | 450.85 毫米
安装
20.078英寸 | 509.981毫米