21238-9280 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnNFpTODVNekUxTURnM016RTVNRGN3TG1wd1p3fDYxZGNkYTk4NTkxNjU5MThkY2MxZDUxNTc4Mzk5MjRkY2YwNmVkZWQ1NjA0YTlhYzQ0ZDA5OTEwOTM5Y2UzMTU
367817 油封 

GARLOCK GARLOCK

21238-9280

描述

GARLOCK 21238-9280

14-3/16" Shaft Dia; 16.732" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code

制造商部件号

21238-9280

BDI部件号
367817

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744020187
重量 / Kilogram
3.21
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64-L
其它特点
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
64X9280 MILL-RIGHT N CRS 14.188"ID 16.732"OD .813
制造商内部编号
21238-9280
重量/磅
7.07
详细描述
14-3/16" Shaft Dia; 16.732" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
安装
16.732英寸 | 424.993毫米
轴直径
14.188 英寸 | 360.375 毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新