GARLOCK
GARLOCK
21242-3921
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21242-3921
8" Shaft Dia; 9-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code
制造商部件号
21242-3921
BDI部件号
367825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21242-3921/p/367825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744573621
重量 / Kilogram
0.839
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64
其它特点
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case | Heavy Duty Garter Spring
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
64X3921 MILL-RIGHT ES CRS 8.000"ID 9.500"OD .688"T
制造商内部编号
21242-3921
重量/磅
1.85
详细描述
8" Shaft Dia; 9-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
安装
9.5英寸 | 241.3毫米
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
轴直径
8 英寸 | 203.2 毫米