21258 / 2.12X3.14X0.37 CRSA1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJneU1pOHhNREk0TnpJeU1EazBPVEF5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbE5CTVY4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk1OTgwZTg1N2Q4Y2IyMzVhMmYyNDcxZmZlNDZlYTBlZjRlNmE1MTFkNGI1NzNlMzNhOTQzNTRhOWFjZWZhNmY
22778080 油封 

SKF SKF

21258 / 2.12X3.14X0.37 CRSA1 R

描述

SKF 21258 / 2.12X3.14X0.37 CRSA1 R

2-1/8" Shaft Dia; 3.149" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code

制造商部件号

21258 / 2.12X3.14X0.37 CRSA1 R

BDI部件号
22778080

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311023924
重量 / Kilogram
0.103
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA1
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21258
重量/磅
0.228
详细描述
2-1/8" Shaft Dia; 3.149" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
3.149英寸 | 79.985毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新