https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HMSA97-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnM1lpOHhNREUxTURZM05EVXpNRE16TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBoTlUwRTVOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjcxMTkwYTlkYzcwZTBjZDViMjA2NTU5NTQ3MDIxMDcwMTJjMjE5YzIxYjM0YzE1OTg3MDQ2MGQyYjVlNDBjOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HMSA97-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnM1lpOHhNREUxTURZM05EVXpNRE16TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBoTlUwRTVOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjcxMTkwYTlkYzcwZTBjZDViMjA2NTU5NTQ3MDIxMDcwMTJjMjE5YzIxYjM0YzE1OTg3MDQ2MGQyYjVlNDBjOQ
SKF
SKF
21285 / 2.125X2.763X0.5 HMSA97 V
SKF SKF
描述
SKF 21285 / 2.125X2.763X0.5 HMSA97 V
Lip Seal; Oil Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 2.763" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code
制造商部件号
21285 / 2.125X2.763X0.5 HMSA97 V
BDI部件号
1246059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21285-2-125X2-763X0-5-HMSA97-V/p/1246059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311373760
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_HMSA97
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA97
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 2.763" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
安装
2.763英寸 | 70.18毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米