SKF
SKF
21291 / 2.13X2.745X0.958 HM-SPL R
SKF SKF
描述
SKF 21291 / 2.13X2.745X0.958 HM-SPL R
Lip Seal; 2.13" Shaft Dia; 2.745" Housing Bore; 0.958" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.958" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HM-SPL Seal Design Code
制造商部件号
21291 / 2.13X2.745X0.958 HM-SPL R
BDI部件号
1246060
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21291-2-13X2-745X0-958-HM-SPL-R/p/1246060
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311370196
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM-SPL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HM-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21291
重量/磅
0.107
详细描述
Lip Seal; 2.13" Shaft Dia; 2.745" Housing Bore; 0.958" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.958" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HM-SPL Seal Design Code
安装
2.745英寸 | 69.723毫米
名义宽度
0.958 英寸 | 24.333 毫米
实际宽度
0.958 英寸 | 24.333 毫米
轴直径
2.13 英寸 | 54.102 毫米