21294-0424 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd5WlM4eE1EYzNNRFE0TWpFd01qTXdNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk0xOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUyYmQyMDMyN2E5MmFiYmYwODc2MWFiYWM1NTQ0ZDUwOWEwNGQyZjY1YzRjMjhjNzU2OTkwNTJlMjJiMjkyOWU
368215 油封 

GARLOCK GARLOCK

21294-0424

描述

GARLOCK 21294-0424

1-1/4" Shaft Dia; 1-63/64" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 63 Seal Design Code

制造商部件号

21294-0424

BDI部件号
368215

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744202279
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
304 Stainless Steel
密封设计编码
63
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63X0424 MILL-RIGHT ES 304/316SS 1.250"ID 1.984"OD
制造商内部编号
21294-0424
重量/磅
0.078
详细描述
1-1/4" Shaft Dia; 1-63/64" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 63 Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
1.984英寸 | 50.394毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新