GARLOCK
GARLOCK
21332-2051
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21332-2051
2-1/8" Shaft Dia; 2.725" Housing Bore; 0.51" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.51" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
制造商部件号
21332-2051
BDI部件号
368230
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21332-2051/p/368230
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744185596
重量 / Kilogram
0.825
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_143
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
143
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21332-2051
制造商内部编号
21332-2051
重量/磅
1.817
详细描述
2-1/8" Shaft Dia; 2.725" Housing Bore; 0.51" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.51" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
实际宽度
0.51 英寸 | 12.954 毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
安装
2.725英寸 | 69.215毫米
名义宽度
0.51 英寸 | 12.954 毫米