21333-2805 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-143-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMU55OHhNREUwTkRNNU16QTJPRFUzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHhORE5mTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NDFkYzUzY2QyMjllMmEwZDE4YjU1ZmM1OTQwMjUwNTc1YjBjYTAxNWQ1NzBhNDEyZDcyMzhmN2I5OWYxMjNi
22824544 油封 

TIMKEN TIMKEN

21333-2805

描述

TIMKEN 21333-2805

Oil Seal; 9.812" Shaft Dia; 11.124" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code

制造商部件号

21333-2805

BDI部件号
22824544

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893052793
重量 / Kilogram
3.361
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_143
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
143
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 9.812" Shaft Dia; 11.124" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
名义宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米
安装
11.124英寸 | 282.55毫米
轴直径
9.812 英寸 | 249.225 毫米
实际宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新