https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-143-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMU55OHhNREUwTkRNNU16QTJPRFUzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHhORE5mTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NDFkYzUzY2QyMjllMmEwZDE4YjU1ZmM1OTQwMjUwNTc1YjBjYTAxNWQ1NzBhNDEyZDcyMzhmN2I5OWYxMjNi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-143-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMU55OHhNREUwTkRNNU16QTJPRFUzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHhORE5mTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NDFkYzUzY2QyMjllMmEwZDE4YjU1ZmM1OTQwMjUwNTc1YjBjYTAxNWQ1NzBhNDEyZDcyMzhmN2I5OWYxMjNi
TIMKEN
TIMKEN
21333-5140
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21333-5140
Oil Seal; 4-11/16" Shaft Dia; 6" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
制造商部件号
21333-5140
BDI部件号
22807927
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21333-5140/p/22807927
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893682723
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_143
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
143
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 4-11/16" Shaft Dia; 6" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
安装
6英寸 | 152.4毫米
轴直径
4.688 英寸 | 119.075 毫米
实际宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米
名义宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米