GARLOCK
GARLOCK
21333-5200
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21333-5200
18-3/4" Shaft Dia; 20.062" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A2 Seal Design Code
制造商部件号
21333-5200
BDI部件号
20439951
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21333-5200/p/20439951
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744885168
重量 / Kilogram
6.34
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_143A2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
143A2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21333-5200
制造商内部编号
21333-5200
重量/磅
14
详细描述
18-3/4" Shaft Dia; 20.062" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A2 Seal Design Code
名义宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米
安装
20.062英寸 | 509.575毫米
轴直径
18.75 英寸 | 476.25 毫米
实际宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米