21333-5721 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-143A2-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnM09DODVOak13TURneE5qRXpPRFUwTG1wd1p3fDFjZDRiNTFmNWEwYTU2ZWE3ZDg3ODQ4OTRjMjgwNjI1Y2Q1NTg5ZDc4ODk2ZDI3MTE0ODQ1ODg1MzdlZjA5YmM
20439955 油封 

GARLOCK GARLOCK

21333-5721

描述

GARLOCK 21333-5721

14-1/64" Shaft Dia; 15-21/64" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A2 Seal Design Code

制造商部件号

21333-5721

BDI部件号
20439955

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744898984
重量 / Kilogram
4.53
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_143A2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
143A2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21333-5721
制造商内部编号
21333-5721
重量/磅
10
详细描述
14-1/64" Shaft Dia; 15-21/64" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A2 Seal Design Code
轴直径
14.016 英寸 | 356.006 毫米
实际宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米
名义宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米
安装
15.328英寸 | 389.331毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新