GARLOCK
GARLOCK
21333-7211
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21333-7211
29-1/4" Shaft Dia; 30.562" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A2 Seal Design Code
制造商部件号
21333-7211
BDI部件号
20439959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21333-7211/p/20439959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744867072
重量 / Kilogram
0.567
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_143A2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
143A2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21333-7211
制造商内部编号
21333-7211
重量/磅
1.25
详细描述
29-1/4" Shaft Dia; 30.562" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A2 Seal Design Code
实际宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米
安装
30.562英寸 | 776.275毫米
轴直径
29.25 英寸 | 742.95 毫米
名义宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米