GARLOCK
GARLOCK
21334-7455
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21334-7455
5-5/8" Shaft Dia; 6.9" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A2 Seal Design Code
制造商部件号
21334-7455
BDI部件号
20439971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21334-7455/p/20439971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744948313
重量 / Kilogram
2.313
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_143A2
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
143A2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
5.1
详细描述
5-5/8" Shaft Dia; 6.9" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A2 Seal Design Code
轴直径
5.625 英寸 | 142.875 毫米
安装
6.9英寸 | 175.26毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米