GARLOCK
GARLOCK
21335-2817
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21335-2817
13" Shaft Dia; 14.312" Housing Bore; Mill-Right V Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A2 Seal Design Code
制造商部件号
21335-2817
BDI部件号
20439977
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21335-2817/p/20439977
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744951757
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_143A2
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
143A2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
1.08
详细描述
13" Shaft Dia; 14.312" Housing Bore; Mill-Right V Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A2 Seal Design Code
轴直径
13 英寸 | 330.2 毫米
安装
14.312英寸 | 363.525毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米