21339-1843 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-143A1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnelppODVOak13TURneE1qVXpOREEyTG1wd1p3fDFmZDZiYzRlNzJjZWVjOWYxYTFhM2FiZmIwZTdiZGJjZmIwYWM3ODRmYzNjM2M1ZjI1MmIzNDEwMDhlYmZhYTY
20439987 油封 

GARLOCK GARLOCK

21339-1843

描述

GARLOCK 21339-1843

64.961" Shaft Dia; 69" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A1 Seal Design Code

制造商部件号

21339-1843

BDI部件号
20439987

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744840914
重量 / Kilogram
21.86
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_143A1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
143A1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21339-1843
制造商内部编号
21339-1843
详细描述
64.961" Shaft Dia; 69" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A1 Seal Design Code
安装
69英寸 | 1752.6毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
轴直径
64.961 英寸 | 1650.009 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新