21339-4877 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-143-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMU55OHhNREUwTkRNNU16QTJPRFUzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHhORE5mTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NDFkYzUzY2QyMjllMmEwZDE4YjU1ZmM1OTQwMjUwNTc1YjBjYTAxNWQ1NzBhNDEyZDcyMzhmN2I5OWYxMjNi
368334 油封 

GARLOCK GARLOCK

21339-4877

描述

GARLOCK 21339-4877

14" Shaft Dia; 18.062" Housing Bore; 2" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code

制造商部件号

21339-4877

BDI部件号
368334

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744603380
重量 / Kilogram
1.669
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_143
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
143
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21339-4877
制造商内部编号
21339-4877
重量/磅
3.68
详细描述
14" Shaft Dia; 18.062" Housing Bore; 2" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
轴直径
14 英寸 | 355.6 毫米
安装
18.062英寸 | 458.775毫米
实际宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
名义宽度
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新