GARLOCK
GARLOCK
21340-4528
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21340-4528
22-1/2" Shaft Dia; 26.562" Housing Bore; 2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
制造商部件号
21340-4528
BDI部件号
368346
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21340-4528/p/368346
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744590970
重量 / Kilogram
7.7
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_143
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
143
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21340-4528
制造商内部编号
21340-4528
重量/磅
17
详细描述
22-1/2" Shaft Dia; 26.562" Housing Bore; 2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
轴直径
22.5 英寸 | 571.5 毫米
名义宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
安装
26.562英寸 | 674.675毫米
实际宽度
2 英寸 | 50.8 毫米