https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-143-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMU55OHhNREUwTkRNNU16QTJPRFUzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHhORE5mTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NDFkYzUzY2QyMjllMmEwZDE4YjU1ZmM1OTQwMjUwNTc1YjBjYTAxNWQ1NzBhNDEyZDcyMzhmN2I5OWYxMjNi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-143-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMU55OHhNREUwTkRNNU16QTJPRFUzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHhORE5mTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NDFkYzUzY2QyMjllMmEwZDE4YjU1ZmM1OTQwMjUwNTc1YjBjYTAxNWQ1NzBhNDEyZDcyMzhmN2I5OWYxMjNi
GARLOCK
GARLOCK
21340-9218
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21340-9218
25-1/8" Shaft Dia; 29.187" Housing Bore; 2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
制造商部件号
21340-9218
BDI部件号
368356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21340-9218/p/368356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744785857
重量 / Kilogram
2.458
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_143
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
143
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21340-9218
制造商内部编号
21340-9218
重量/磅
5.42
详细描述
25-1/8" Shaft Dia; 29.187" Housing Bore; 2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
实际宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
名义宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
安装
29.187英寸 | 741.35毫米
轴直径
25.125 英寸 | 638.175 毫米