21342-7605 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-144W1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnek5pODVOak13TURneU5EQXdNamcyTG1wd1p3fDkzMDE0OWU3NGJiOWI4ZDNhMTQ1MDMzMmE1MzMxMDc0YTI2NTUyODA5MDI0MjQzZjU4ZGZhM2ZmN2YxMWY3NjM
368362 油封 

GARLOCK GARLOCK

21342-7605

描述

GARLOCK 21342-7605

40-1/2" Shaft Dia; 42-1/2" Housing Bore; 1-1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1-1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 144W1 Seal Design Code

制造商部件号

21342-7605

BDI部件号
368362

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744640675
重量 / Kilogram
1.99
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_144W1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
144W1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21342-7605
制造商内部编号
21342-7605
重量/磅
4.4
详细描述
40-1/2" Shaft Dia; 42-1/2" Housing Bore; 1-1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1-1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 144W1 Seal Design Code
安装
42.5英寸 | 1079.5毫米
名义宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
实际宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
轴直径
40.5 英寸 | 1028.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新