GARLOCK
GARLOCK
21342-8672
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21342-8672
51-1/2" Shaft Dia; 53-1/2" Housing Bore; 1-1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1-1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 144W1 Seal Design Code
制造商部件号
21342-8672
BDI部件号
368365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21342-8672/p/368365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744640699
重量 / Kilogram
2.404
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_144W1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
144W1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21342-8672
制造商内部编号
21342-8672
重量/磅
5.3
详细描述
51-1/2" Shaft Dia; 53-1/2" Housing Bore; 1-1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1-1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 144W1 Seal Design Code
安装
53.5英寸 | 1358.9毫米
实际宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
轴直径
51.5 英寸 | 1308.1 毫米