GARLOCK
GARLOCK
21343-7782
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21343-7782
23-1/2" Shaft Dia; 25-1/2" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1-1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 144W2 Seal Design Code
制造商部件号
21343-7782
BDI部件号
368374
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21343-7782/p/368374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744647803
重量 / Kilogram
1.284
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_144W2
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
144W2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21343-7782
制造商内部编号
21343-7782
重量/磅
2.83
详细描述
23-1/2" Shaft Dia; 25-1/2" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1-1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 144W2 Seal Design Code
安装
25.5英寸 | 647.7毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
轴直径
23.5 英寸 | 596.9 毫米
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米