GARLOCK
GARLOCK
21343-9074
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21343-9074
29-1/4" Shaft Dia; 31-1/4" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 144W2 Seal Design Code
制造商部件号
21343-9074
BDI部件号
368377
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21343-9074/p/368377
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744788322
重量 / Kilogram
1.49
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_144W2
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
144W2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21343-9074
制造商内部编号
21343-9074
重量/磅
3.3
详细描述
29-1/4" Shaft Dia; 31-1/4" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 144W2 Seal Design Code
轴直径
29.25 英寸 | 742.95 毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
安装
31.25英寸 | 793.75毫米