21343-9550 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-144W2-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnMk1DODVOak13TURneU9EVTVNRE00TG1wd1p3fDExMmJjNjMyY2UwYzA1OGM4MzNlYWU4NDYwYTZjYjc0ODZjOTQwNmJkN2M4NTZkMGQ1NzM4OGRiNGIxNDZjZjU
368379 油封 

GARLOCK GARLOCK

21343-9550

描述

GARLOCK 21343-9550

31-1/2" Shaft Dia; 33-1/2" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1-1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 144W2 Seal Design Code

制造商部件号

21343-9550

BDI部件号
368379

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744640637
重量 / Kilogram
1.583
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_144W2
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
144W2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21343-9550
制造商内部编号
21343-9550
重量/磅
3.49
详细描述
31-1/2" Shaft Dia; 33-1/2" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1-1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 144W2 Seal Design Code
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装
33.5英寸 | 850.9毫米
轴直径
31.5 英寸 | 800.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新