GARLOCK
GARLOCK
21370-4640
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21370-4640
3-1/2" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 15/32" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 66 Seal Design Code
制造商部件号
21370-4640
BDI部件号
368393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21370-4640/p/368393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744623418
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_66
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
66
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21370-4640
制造商内部编号
21370-4640
重量/磅
0.12
详细描述
3-1/2" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 15/32" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 66 Seal Design Code
轴直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
安装
4.5英寸 | 114.3毫米
名义宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
实际宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米