TIMKEN
TIMKEN
21409-7383
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21409-7383
Oil Seal; 5.512" Shaft Dia; 6.693" Housing Bore; 0.551" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.551" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
制造商部件号
21409-7383
BDI部件号
22816619
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21409-7383/p/22816619
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893581767
重量 / Kilogram
0.327
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 5.512" Shaft Dia; 6.693" Housing Bore; 0.551" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.551" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
安装
6.693英寸 | 170.002毫米
名义宽度
0.551 英寸 | 13.995 毫米
轴直径
5.512 英寸 | 140.005 毫米
实际宽度
0.551 英寸 | 13.995 毫米