GARLOCK
GARLOCK
21481-0389
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21481-0389
1-3/16" Shaft Dia; 2-1/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 66 Seal Design Code
制造商部件号
21481-0389
BDI部件号
368535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21481-0389/p/368535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744185732
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_66
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
66
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
66X0389 MILL-RIGHT ES CRS 1.188"ID 2.062"OD .375"
制造商内部编号
21481-0389
重量/磅
0.1
详细描述
1-3/16" Shaft Dia; 2-1/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 66 Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
2.062英寸 | 52.375毫米
轴直径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米