21527-0321 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-66-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnMFpTOHhNREUwTkRNNU16TXpNRGN4T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODJObDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzU1NDFjYmU3NGMxZTU1ZmMzOTYxMTY3MzRjNDRmMjBhZjhmYWQ0NzcxNThmMjdhNTJhMGJlNGZjYTYwN2EyYQ
22828022 油封 

TIMKEN TIMKEN

21527-0321

描述

TIMKEN 21527-0321

Oil Seal; 1-1/16" Shaft Dia; 1.575" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 66 Seal Design Code

制造商部件号

21527-0321

BDI部件号
22828022

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893284705
重量 / Kilogram
3.175
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_66
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
66
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1-1/16" Shaft Dia; 1.575" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 66 Seal Design Code
轴直径
1.063 英寸 | 27 毫米
安装
1.575英寸 | 40.005毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新