https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-66-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcyTVM4eE1EYzNNREk1TWpZM01EUTVOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk5sOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJiOTAxY2ZhYWE1OGE1NjVkYjI4ODNhYzIyMjBjMDU1MWRkMTk0YWIzOTJjMmI5NDkyOGFmMmQ0NTVhODUzNjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-66-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcyTVM4eE1EYzNNREk1TWpZM01EUTVOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk5sOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJiOTAxY2ZhYWE1OGE1NjVkYjI4ODNhYzIyMjBjMDU1MWRkMTk0YWIzOTJjMmI5NDkyOGFmMmQ0NTVhODUzNjA
GARLOCK
GARLOCK
21527-1144
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21527-1144
1-15/16" Shaft Dia; 3.147" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 66 Seal Design Code
制造商部件号
21527-1144
BDI部件号
368612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21527-1144/p/368612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744223564
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_66
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
66
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
66X1144 MILL-RIGHT N CRS 1.938"ID 3.147"OD .375"T
制造商内部编号
21527-1144
重量/磅
0.22
详细描述
1-15/16" Shaft Dia; 3.147" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 66 Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
3.147英寸 | 79.934毫米
轴直径
1.938 英寸 | 49.225 毫米