https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-66-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnMFpTOHhNREUwTkRNNU16TXpNRGN4T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODJObDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzU1NDFjYmU3NGMxZTU1ZmMzOTYxMTY3MzRjNDRmMjBhZjhmYWQ0NzcxNThmMjdhNTJhMGJlNGZjYTYwN2EyYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-66-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnMFpTOHhNREUwTkRNNU16TXpNRGN4T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODJObDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzU1NDFjYmU3NGMxZTU1ZmMzOTYxMTY3MzRjNDRmMjBhZjhmYWQ0NzcxNThmMjdhNTJhMGJlNGZjYTYwN2EyYQ
TIMKEN
TIMKEN
21527-1426
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21527-1426
Oil Seal; 2-3/16" Shaft Dia; 3.372" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 66 Seal Design Code
制造商部件号
21527-1426
BDI部件号
22834037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21527-1426/p/22834037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893286327
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_66
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
66
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2-3/16" Shaft Dia; 3.372" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 66 Seal Design Code
安装
3.372英寸 | 85.649毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2.188 英寸 | 55.575 毫米