GARLOCK
GARLOCK
21542-0001
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21542-0001
9/32" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
制造商部件号
21542-0001
BDI部件号
368710
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21542-0001/p/368710
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HD3
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
63
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63X0001 MILL-RIGHT N CRS .281"ID .750"OD .250"THK
制造商内部编号
21542-0001
重量/磅
0.01
详细描述
9/32" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
安装
0.75英寸 | 19.05毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米