GARLOCK
GARLOCK
21597-3544
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21597-3544
7-1/2" Shaft Dia; 8-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; 53 Seal Design Code
制造商部件号
21597-3544
BDI部件号
368764
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21597-3544/p/368764
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744569877
重量 / Kilogram
0.437
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
53
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53X3544 MILL-RIGHT N 316SS 7.500"ID 8.500"OD .625"
制造商内部编号
21597-3544
重量/磅
0.964
详细描述
7-1/2" Shaft Dia; 8-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; 53 Seal Design Code
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
8.5英寸 | 215.9毫米
轴直径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米