https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-A-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhtTVM4eE1EYzJPVGN6TmpRNU9USXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5Qlh6RmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIwZTdiZGNkNTdkZWQ5YmJjNGIwM2QwMTM2YTczOGI2MjdjNzgyZjNmMDE0NjM5MDdjZGFjOTAyNTFkYmI5MGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-A-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhtTVM4eE1EYzJPVGN6TmpRNU9USXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5Qlh6RmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIwZTdiZGNkNTdkZWQ5YmJjNGIwM2QwMTM2YTczOGI2MjdjNzgyZjNmMDE0NjM5MDdjZGFjOTAyNTFkYmI5MGE
HARWAL
HARWAL
215X240X12A VITON
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 215X240X12A VITON
215MM Shaft Dia; 240MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code
制造商部件号
215X240X12A VITON
BDI部件号
446965
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/215X240X12A-VITON/p/446965
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
A
其它特点
Press Fit Mounting | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21524012AV
详细描述
215MM Shaft Dia; 240MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code
安装
9.449英寸 | 240毫米
轴直径
8.465 英寸 | 215 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米