21628 / 2.165X2.913X0.276 HMA8 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA8-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmc1TXk4eE1EYzJPRGM1TURRNE56QTNNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFUaGZNMTlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzNTcyOTcyMzMyOWUxZTQyNjg0MjJhNjJhODkzZTA5MGE5YjdhMWNhODFiMDhiOTVmNjg1ZWRmMGVkNWRkYjU
1246153 油封 

SKF SKF

21628 / 2.165X2.913X0.276 HMA8 P

描述

SKF 21628 / 2.165X2.913X0.276 HMA8 P

Lip Seal; 2.165" Shaft Dia; 2.913" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA8 Seal Design Code

制造商部件号

21628 / 2.165X2.913X0.276 HMA8 P

BDI部件号
1246153

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311902229
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA8
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA8
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21628
重量/磅
0.095
详细描述
Lip Seal; 2.165" Shaft Dia; 2.913" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA8 Seal Design Code
实际宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
轴直径
2.165 英寸 | 54.991 毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
安装
2.913英寸 | 73.99毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新