https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-SL1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMk5DOHhNREUxTURZM09UY3dOelkzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFOTFJsOVRUREZmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmNWI2OTNmYTc1MDcyYzlkZTNlYTRkODJkZDIxNzk1YWM2ZDliZTNkODZlNmM1MmMxMDU1MzI2Nzk1N2M2NDU2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-SL1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMk5DOHhNREUxTURZM09UY3dOelkzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFOTFJsOVRUREZmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmNWI2OTNmYTc1MDcyYzlkZTNlYTRkODJkZDIxNzk1YWM2ZDliZTNkODZlNmM1MmMxMDU1MzI2Nzk1N2M2NDU2
SKF
SKF
21650 / 2.172X2.426X0.484 SL1 T
SKF SKF
描述
SKF 21650 / 2.172X2.426X0.484 SL1 T
Lip Seal; Oil Seal; 2-11/64" Shaft Dia; 2.426" Housing Bore; 31/64" Nominal Width; Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; SL1 Seal Design Code
制造商部件号
21650 / 2.172X2.426X0.484 SL1 T
BDI部件号
1246161
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21650-2-172X2-426X0-484-SL1-T/p/1246161
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311024228
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_SL1
凸缘材料
Polytetrafluoroethylene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
SL1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 2-11/64" Shaft Dia; 2.426" Housing Bore; 31/64" Nominal Width; Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; SL1 Seal Design Code
轴直径
2.172 英寸 | 55.169 毫米
名义宽度
0.484 英寸 | 12.294 毫米
实际宽度
0.484 英寸 | 12.294 毫米
安装
2.426英寸 | 61.62毫米