TIMKEN
TIMKEN
21695-0971
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21695-0971
Oil Seal; 13/32" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
制造商部件号
21695-0971
BDI部件号
22842099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21695-0971/p/22842099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893259130
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 13/32" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
安装
0.875英寸 | 22.225毫米
轴直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米