https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoaE9TOHhNREUwTkRNNU1qYzNNelkyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDM0MjQ0ODg1M2UxMDU3ZmE5ZmQyNjIzMTdkZTIyZjM2ZTUxZmRhN2RjZDgwZDVmZjY2N2QzNDBlM2FlM2RmMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoaE9TOHhNREUwTkRNNU1qYzNNelkyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDM0MjQ0ODg1M2UxMDU3ZmE5ZmQyNjIzMTdkZTIyZjM2ZTUxZmRhN2RjZDgwZDVmZjY2N2QzNDBlM2FlM2RmMw
TIMKEN
TIMKEN
21695-1197
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21695-1197
Oil Seal; 2" Shaft Dia; 2.716" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
制造商部件号
21695-1197
BDI部件号
22812827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21695-1197/p/22812827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893598307
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2" Shaft Dia; 2.716" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
2.716英寸 | 68.986毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米

