https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-111-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd3WlM4eE1EYzNNRE01T0Rrek56RXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eE1URmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTUxNGYyMGNlZTk5ZDZjOTIyMjMzMWRhZjg4YTNkMjMxZjQzMjllY2RjZjNlOTUzMjhmNjVjMjQzODE4NmExZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-111-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd3WlM4eE1EYzNNRE01T0Rrek56RXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eE1URmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTUxNGYyMGNlZTk5ZDZjOTIyMjMzMWRhZjg4YTNkMjMxZjQzMjllY2RjZjNlOTUzMjhmNjVjMjQzODE4NmExZg
GARLOCK
GARLOCK
21697-7703
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21697-7703
4.919" Shaft Dia; 5.495" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Aluminum Case; 111 Seal Design Code
制造商部件号
21697-7703
BDI部件号
369043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21697-7703/p/369043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744023720
重量 / Kilogram
1.012
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_111
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Aluminum
密封设计编码
111
其它特点
Assembled | External Lip | Heavy Duty Case | With Inner Case | Low Speed Service
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
111X7703 MILL-RIGHT N ALUMINUM 4.919"ID 5.495"OD
制造商内部编号
21697-7703
重量/磅
2.23
详细描述
4.919" Shaft Dia; 5.495" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Aluminum Case; 111 Seal Design Code
安装
5.495英寸 | 139.573毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
4.919 英寸 | 124.943 毫米