GARLOCK
GARLOCK
21699-3316
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21699-3316
5-7/8" Shaft Dia; 6-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
制造商部件号
21699-3316
BDI部件号
369217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21699-3316/p/369217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744122010
重量 / Kilogram
0.283
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53X3316 MILL-RIGHT V CRS 5.875"ID 6.875"OD .500"TH
制造商内部编号
21699-3316
重量/磅
0.625
详细描述
5-7/8" Shaft Dia; 6-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
安装
6.875英寸 | 174.625毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米